曜日別特売

プラコップ クリアカップDY-92-16 ケーピープラテック

プラコップ クリアカップDY-92-16 ケーピープラテック - ケーピープラテック

底径:Φ54。満杯容量:約500ccかき氷、シェイク、タピオカ等に。

材質APET寸法(mm)Φ92.00×137.00容量(mL)500質量(g)14内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7083113054995
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする