プラコップ クリアカップDY-78-10 ケーピープラテック

プラコップ クリアカップDY-78-10 ケーピープラテック - ケーピープラテックプラコップ クリアカップDY-78-10 ケーピープラテック - ケーピープラテックプラコップ クリアカップDY-78-10 ケーピープラテック - ケーピープラテックプラコップ クリアカップDY-78-10 ケーピープラテック - ケーピープラテック

満杯容量:約300cc。かき氷、シェイク、タピオカ等に。

材質APET寸法(mm)Φ78.00×102.00容量(mL)300質量(g)8内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7083106054993
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする