レインパス 6438

レインパス 6438 - カジメイクレインパス 6438 - カジメイクレインパス 6438 - カジメイクレインパス 6438 - カジメイクレインパス 6438 - カジメイクレインパス 6438 - カジメイクレインパス 6438 - カジメイクレインパス 6438 - カジメイク

レインブーツに見えないカジュアルなデザインで急な雨対策として普段履きにも。毎日履きたい一足です。
PVCインジェクション(一体成型)で防水性が高く雨の日でも安心です。
かかと部分に厚みを出したインソールは、クッション性が高く足の疲れを軽減します。

材質PVC材質(インソール)EVA+ポリエステル標準質量(g/片足)450(Lサイズ)材質(先芯)なし甲被タイプ紐タイプ内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708381396438Mブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708381486438Lブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708381576438LLブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
7083816664383Lブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
7083817564384Lブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708381916438Mグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708382006438Lグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708382096438LLグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
7083821864383Lグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
7083822764384Lグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708382366438Mブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708382456438Lブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
708382616438LLブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
7083827064383Lブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
7083827964384Lブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする