ハーディワンセーフティーミドルカット 4004

ハーディワンセーフティーミドルカット 4004 - カジメイクハーディワンセーフティーミドルカット 4004 - カジメイクハーディワンセーフティーミドルカット 4004 - カジメイクハーディワンセーフティーミドルカット 4004 - カジメイクハーディワンセーフティーミドルカット 4004 - カジメイクハーディワンセーフティーミドルカット 4004 - カジメイク

目を引く型押し一体成形デザインが特徴のミドルカットセーフティーシューズが新登場です。
アッパー型押し一体成形により縫製箇所がないので、外部の摩擦などによる縫い外れや糸切れが少ないです。
驚くほど軽くて疲れにくい。片足約256g(26.0cm)の超軽量セーフティーシューズです。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途一般作業全般形状ミドルカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)アウト:ゴム、ミッド:EVA+TPR標準質量(g/片足)256(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708379994004アイボリー24.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380084004アイボリー25
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380174004アイボリー25.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380264004アイボリー26
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380354004アイボリー26.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380514004アイボリー27
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380604004アイボリー28
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380694004ブラック24.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380784004ブラック25
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380874004ブラック25.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708380964004ブラック26
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708381054004ブラック26.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708381214004ブラック27
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
708381304004ブラック28
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする