曜日別特売

スプラッシュガード ボトルアクセサリー

スプラッシュガード ボトルアクセサリー - ギヨデザインズスプラッシュガード ボトルアクセサリー - ギヨデザインズスプラッシュガード ボトルアクセサリー - ギヨデザインズスプラッシュガード ボトルアクセサリー - ギヨデザインズスプラッシュガード ボトルアクセサリー - ギヨデザインズスプラッシュガード ボトルアクセサリー - ギヨデザインズスプラッシュガード ボトルアクセサリー - ギヨデザインズスプラッシュガード ボトルアクセサリー - ギヨデザインズ

ギヨデザインズ社のスプラッシュガードは広口ボトル(内径52mm)を飲みやすく、注ぎやすくします。ナルゲン、キャメルバック、ジーエスアイ等の広口ボトルに適合します。食品グレードのシリコーンラバー(BPAフリー)は匂いや味がなく、沸騰したお湯で滅菌ができます。

質量(g)9耐熱温度(℃)-40~230高さ(cm)1.7素材シリコーンボトル形状広口ボトル(内径52mm)用外径(cm)5.4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70839609GD340008MAマンゴー
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839618GD340016LIライム
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839627GD340017PEピンク
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839636GD340018BLタホブルー
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839645GD340019SMスマイリー
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839661GD340043SKスカル&ボーン
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839670GD340021AGエイリアングレー
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839679GD340025SFスノーフレーク
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839688GD340027ACアクアカモ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
70839697GD340028TCテラカモ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする