曜日別特売

冷麺容器 バイオ ジャスト 8K 194-58B リスパック

冷麺容器 バイオ ジャスト 8K 194-58B リスパック - リスパック冷麺容器 バイオ ジャスト 8K 194-58B リスパック - リスパック

本体が中皿をキャッチ!中皿がジャストフィット作業効率アップ!面嵌合でフタがはずれにくく、作業、輸送時も安心です。流れるようなリブで見栄えと強度を実現。本体・中皿は別売り。[容量]約1060ml。

材質バイオマスプラ寸法(mm)197×197×58容量(mL)1060内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70837509PABS111
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする