SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70839435
CDG1BN32-420Z1
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
32
420
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70839715
CDG1FN25-50Z1
ロッド側フランジ形
25
50
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください