SMC
CM2R-Z1 Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド
取付支持形式
前面取付形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
175
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70839731
CDM2RB40-175AZ1-M9NALS
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください