曜日別特売

軽食容器 バイオ E7 BS 新 リスパック

軽食容器 バイオ E7 BS 新 リスパック - リスパック

本体のみです。本体のみ、蓋は別売りです。

材質バイオマスプラ寸法(mm)148×108×25容量(mL)300質量(g)7内容量1袋(100点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70836565PAPJ941
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする