【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。
【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。
【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。
【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台