【高精度5.5桁分解能】220,000カウントの高解像度で微小な電流変化から大きな電圧まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。
【高速測定&大容量メモリ】読み取り速度は5rdgs/s~4.8krdgs/s。512MB RAMと最大200万件のデータキャッシュに対応し、長時間の測定や統計解析に強みを発揮。
【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度に対応。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)を搭載し、実験や検証を効率化。
【操作性とリモート制御】5インチTFT-LCDで見やすく直感操作。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.00015桁数5.5分解能5 1/2桁(220000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:20mA~10ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台