SIGLENT
高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
分解能
垂直軸(bit):12
周波数帯域(MHz)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
2 GSa/s
メモリ長さ
50M
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70862316
SDS802X HD
2
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
70862325
SDS804X HD
4
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください