SIGLENT
デジタル・オシロスコープ2ch、50~100MHz、500MS/s~1GS/s、32k~8M
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
2
分解能
垂直軸(bit):8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
サンプルレート
メモリ長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70862307
SDS1052DL+
50
500MSa/s
32k
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
70862386
SDS1102CML+
100
1 GSa/s
2M
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください