曜日別特売

ラッピング用品 マスキングテープ 椿 15mm カミイソ産商

ラッピング用品 マスキングテープ 椿 15mm カミイソ産商 - カミイソ産商ラッピング用品 マスキングテープ 椿 15mm カミイソ産商 - カミイソ産商

着物柄のマスキングテープ。

材質和紙サイズ15mm幅×7m巻質量(g)10内容量1袋(1点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70848341GR-2005
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする