冷麺容器 バイオピタリ195-42B 海洋青 リスパック

冷麺容器 バイオピタリ195-42B 海洋青 リスパック - リスパック

ピタリ中皿&嵌合蓋のWガード効果で美味しさキープ!薬味ねぎやあげ玉など細かな具材の散乱も抑制します。美味し見栄えを食卓まで届けるWガード機能。うどん、冷やし中華、そば等に。※本体のみ、蓋・中皿は別売り。

材質バイオPET寸法(mm)195×195×42容量(mL)920質量(g)16内容量1ケース(400点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70860627PBAA624
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする