惣菜容器 バイオ リファイン 15-16B 黒 リスパック

惣菜容器 バイオ リファイン 15-16B 黒 リスパック - リスパック惣菜容器 バイオ リファイン 15-16B 黒 リスパック - リスパック

環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート。※フタは別売り。

材質バイオPET寸法(mm)146×146×16容量(mL)[満杯容量]146質量(g)10内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70856987PBPW171
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする