リスパック
透明カップ バイオカップ MPK 20 B リスパック
クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
材質
バイオPET
寸法(mm)
175×105×45
容量(mL)
満杯:425 、首下:300
質量(g)
12
内容量
1袋(50点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70859157
PABN777
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください