曜日別特売

透明カップ バイオカップ MPR 13-230 B リスパック

透明カップ バイオカップ MPR 13-230 B リスパック - リスパック

クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。

材質バイオPET容量(mL)満杯:300 、首下:230質量(g)7.6寸法(Φ×mm)127×44内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70859200PBPM559
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする