透明カップ バイオカップ MPR 15-300 B リスパック

透明カップ バイオカップ MPR 15-300 B リスパック - リスパック

新鮮さ密封、おいしさ密封、美しさ密封。エア抜きビンキャップではまりやすいのに液漏れしにくいので輸送時も安心。蓋がフラットなので中身がよく見え、ラベルも貼りやすい。生活者にとっては開けやすくてすべりにくい、ユニバーサルデザインです。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]435ml。[首下容量]327ml。

材質バイオマスプラ容量(mL)435、[首下容量]327質量(g)10寸法(Φ×mm)148×40内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70859209PBPM573
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする