透明カップ バイオカップ 76パイ150B リスパック

透明カップ バイオカップ 76パイ150B リスパック - リスパック

環境対応素材。バイオカップはA-PETにバイオPETを一部混合した植物由来ハイブリット容器です。※蓋は別売り。

材質バイオPET容量(mL)[満杯容量]150、[首下]126質量(g)4.1寸法(Φ×mm)76×59内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70858938PBPM063
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする