曜日別特売

透明カップ バイオカップ 88角125 BS新 (0.4)1P50 リスパック

透明カップ バイオカップ 88角125 BS新 (0.4)1P50 リスパック - リスパック

角型のクリアー汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約132ml。[首下容量]100ml。

材質バイオマスプラ寸法(mm)88×88×27容量(mL)約132、[首下容量]100質量(g)4.2内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70858956PABJ051
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする