刺身容器 バイオ 枠越24-12B 黒 J10 リスパック

刺身容器 バイオ 枠越24-12B 黒 J10 リスパック - リスパック刺身容器 バイオ 枠越24-12B 黒 J10 リスパック - リスパック

お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。

材質バイオPET寸法(mm)240×114×23質量(g)12内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70856488FAPZ552
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする