曜日別特売

惣菜容器 バイオカップ ベイシス18-60B リスパック

惣菜容器 バイオカップ ベイシス18-60B リスパック - リスパック

ふんわり見せて魅力的。シンプルでスッキリとした容器。量目減を追求した形状から脱却し、ふんわり盛れる新形状。蓋の四隅の隙間に指を置き、直接蓋の嵌合部へ抑え込むダイレクト嵌合で閉めやすさアップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約900ml、[首下容量]約750ml。

材質バイオマスプラ寸法(mm)176×176×60容量(mL)約900、[首下容量]約750質量(g)17内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70845105PABC562
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする