惣菜容器 バイオカップ ツブNK20-30B 黒 リスパック

惣菜容器 バイオカップ ツブNK20-30B 黒 リスパック - リスパック

サラダ、フルーツ、デザートや漬物などの日配品まで、使いやすい透明の汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約310ml。[首下容量]210ml。

材質バイオマスプラ寸法(mm)175×105×30容量(mL)約310、[首下容量]210質量(g)7.3内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70844895PBPR275
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする