合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.51B1バラ 福助工業

合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.51B1バラ 福助工業 - 福助工業

和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。

材質ONY、LLDPE寸法(mm)巾200(仕上巾150)×マチ50×長さ300、厚さ65μ質量(g)7.9内容量1袋(1点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70847440-
オープン
36
40(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする