曜日別特売

真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.10(17-28) 福助工業

真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.10(17-28) 福助工業 - 福助工業

‐40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで対応できます。真空包装、水物包装での耐ピンホール製が抜群です。衝撃強度、突刺し強度および耐寒性に優れています。サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を10%以上使用しています。一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷して環境配慮をアピールしています。

材質ONY、バイオLLDPE寸法(mm)280×170×0.075、[厚さ]75μ質量(g)6.9内容量1袋(100点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708617560711721
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする