曜日別特売

真空袋 トリプルナイロン規格袋 NY-1730 中本アドバンストフィルム

真空袋 トリプルナイロン規格袋 NY-1730 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム真空袋 トリプルナイロン規格袋 NY-1730 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム真空袋 トリプルナイロン規格袋 NY-1730 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム真空袋 トリプルナイロン規格袋 NY-1730 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム真空袋 トリプルナイロン規格袋 NY-1730 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム真空袋 トリプルナイロン規格袋 NY-1730 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム真空袋 トリプルナイロン規格袋 NY-1730 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム

真空・ボイル・冷凍の3工程処理が可能な3層構成の汎用性の高いチューブタイプの真空袋(ノッチ付き)。共押出し法のためフィルムの腰が柔らかく、塩辛、厚焼き玉子、ホイップクリーム、味付け肉、明太子、カット野菜など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。ボイル100℃×30分、冷凍-30℃まで可。

材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)300×170、[厚さ]0.070質量(g)7.14内容量1ケース(2000点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70861415NY-1730
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする