真空袋 SPパック規格袋 SP-8 中本アドバンストフィルム

真空袋 SPパック規格袋 SP-8 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム

耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。

材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)300×200、[厚さ]0.060質量(g)7.2内容量1ケース(2000点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70861379SP-8
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする