曜日別特売

CM2W-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

CM2W-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド - SMC
取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なしオーダーメイド仕様揺動範囲および角度調整方向の変更オートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70862858CM2WB25-25Z1-XC38
6,830
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする