SMC
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
仕様
チェック弁:なし
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
単体用
呼び径(mm)
ノズル:0.7
単位
単位切換機能付
リード線
コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアル
ロック式B形(ドライバ操作形)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
サクションフィルタのみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70862876
ZQ071UA-K15LOB-F-33
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください