用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください質量(kg)単体:0.49規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレームサイズAF:60定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用M6定格遮断容量(kA)AC100/200V:5定格感度電流(mA)30適合電線max.22極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内内容量1台