曜日別特売

2D、3Dレーザープロジェクター

2D、3Dレーザープロジェクター - Z-LASER

コンパクト、パワフル、簡単操作
ZLP1はコストパフォーマンスに優れたレーザープロジェクションのエントリーモデルです。Z-LASERのZLPファミリーの中では最小のレーザープロジェクターです。
設置高さは最高3.0mで、最大3.5m四辺の投射面に視認性の高いグリーンのレーザー光パターンを投射します。
ZLP1はピックアンドプレイスや物流、ワークステーションなど、2Dや3Dの用途向けに開発されました。簡単な操作で、生産やワークフローを拡大、最適化することができます。ZLP1は目に安全なレーザークラス2Mを採用し、狭いエリアへの投射や短投射距離での利用に最適化されています。
独自のソフトウェアZLP-Suiteは、直感的なインターフェイスとさまざまなカスタムオプションを備えているため、ユーザーがそれぞれの用途ごとに、設定を適応させることができます。さらに、ZLP-Suiteは追加のソフトウェアモジュールでアップグレードすることも可能です。接続オプションが豊富で、C++、C#、Pythonなど、さまざまなソフトウェアインターフェースで操作できます。

セット内容ZLP1本体、ボールヘッドマウント、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±3mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)5拡がり角度(°)60×60レーザークラス2Mレーザー光色投射距離(m)最大:3内容量1セット
注意
※レーザー光を 人の目に直接向けたり、直視しないでください。
※反射物(鏡面・金属・ガラス等)により 意図しない方向へ反射する場合があります のでご注意ください。
※使用時は、必要に応じて 適切な保護具(レーザー保護メガネ等) を着用してください。
※本製品は 産業用途/業務用途向け です。一般消費者向け・玩具用途・人体への照射を目的とした使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70862158ZLP1-5-G-P-SET
2,580,000
2,498,000
2,747,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする