曜日別特売

2D、3Dレーザープロジェクター

2D、3Dレーザープロジェクター - Z-LASER

最高水準の視認性・精度を発揮するハイパワーレーザー
ZLP2は2DプロジェクターZLPファミリーのフラッグシップモデルで、多角形・円形・数字・記号などを強力なレーザー光源、最新の投射メカニズムで対象物や作業面に投射します
出力24mW、最新の照射メカニズムにより、過酷な照明条件下でも最高水準の視認性、精度、耐久性を発揮するハイパワーモデルです。コンクリート産業、航空宇宙産業、風力タービン用ブレードの製造といった分野での、作業効率と生産性の向上に貢献します。
ZLP2シリーズには直感的なグラフィックユーザーインターフェイスを備えたZLP-Suiteが付属します。内蔵APIにより、既存のユーザーソフトウェアに簡単に統合することができ、追加のソフトウェアモジュールによる機能拡張やカスタマイズが可能です。

セット内容ZLP2本体、取付金具、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±0.25mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)24拡がり角度(°)80×60レーザークラス3Rレーザー光色投射距離(m)最大:9内容量1セット
注意
※レーザー光を 人の目に直接向けたり、直視しないでください。
※反射物(鏡面・金属・ガラス等)により 意図しない方向へ反射する場合があります のでご注意ください。
※使用時は、必要に応じて 適切な保護具(レーザー保護メガネ等) を着用してください。
※本製品は 産業用途/業務用途向け です。一般消費者向け・玩具用途・人体への照射を目的とした使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70862237ZLP2-24-520F-S-60-80-SET
6,729,000
6,698,000
7,367,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする