曜日別特売

新ワン折重90×60 K蓋

新ワン折重90×60 K蓋 - アクタ

伝統的な木折の美しさと重厚感を表現。高級べんとうや会席料理に最適です。別売りの縁、底をお買い求め下さい。

材質OPS寸法(mm)268×180×5質量(g)11.2内容量1袋(25点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708479302000022433
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする