曜日別特売

新ワン折重 81×55 K 高蓋

新ワン折重 81×55 K 高蓋 - アクタ

高級感漂うワン折重シリーズ。縁・底・蓋の3点でご使用下さい。

材質OPS寸法(mm)243×166×H5質量(g)9内容量1袋(25点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708478872000022378
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする