4サイズオープナー

4サイズオープナー - TAKAGI(高儀)4サイズオープナー - TAKAGI(高儀)4サイズオープナー - TAKAGI(高儀)4サイズオープナー - TAKAGI(高儀)4サイズオープナー - TAKAGI(高儀)4サイズオープナー - TAKAGI(高儀)4サイズオープナー - TAKAGI(高儀)

4種類のサイズに対応
持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める

用途固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに材質外側:ポリプロピレン 内側:熱可塑性ゴム寸法(mm)【許容】小:20~30 中:30~50 大:50~70 特大:70~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70864818-
オープン
798
878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする