曜日別特売

防犯カメラ ワイヤレス ベビーモニター

防犯カメラ ワイヤレス ベビーモニター - 塚本無線防犯カメラ ワイヤレス ベビーモニター - 塚本無線防犯カメラ ワイヤレス ベビーモニター - 塚本無線

わずか5インチの小さなベビーモニター
お部屋の温度がわかります。
モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。
カメラを上下左右動かすことが可能です。
カメラは最大2台まで接続可能
200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画
音声検知機能付き
カメラ・モニター間で通話可能
赤外線モードで夜間に対応

用途
・赤ちゃんの見守りに
・子ども部屋の見守りに
仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応内容1セット本体質量(g)280外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態解像度入力:1920×1080(2MP)保証期間1年ディスプレイサイズ(目安)5インチ内容量1台
注意
※カメラを2台ご使用の場合は、オートスキャン機能はご使用頂けません。
※遠隔監視機能を搭載していないため、スマートフォンなどで遠隔で視聴することはできません。
※録画機のモニターはタッチ操作ではございません。
※録画機とカメラの周囲の電波環境によっては接続ができない場合がございます。
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応
※セットのカメラは1台です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865466WTW-BM52-SET
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする