曜日別特売

紙コップ エンボススリーブカップ ナチュラル 460mL KMW-470 ケーピープラテック

紙コップ エンボススリーブカップ ナチュラル 460mL KMW-470 ケーピープラテック - ケーピープラテック紙コップ エンボススリーブカップ ナチュラル 460mL KMW-470 ケーピープラテック - ケーピープラテック紙コップ エンボススリーブカップ ナチュラル 460mL KMW-470 ケーピープラテック - ケーピープラテック紙コップ エンボススリーブカップ ナチュラル 460mL KMW-470 ケーピープラテック - ケーピープラテック紙コップ エンボススリーブカップ ナチュラル 460mL KMW-470 ケーピープラテック - ケーピープラテック

エンボススリーブ加工で断熱性に優れ持ちやすく滑りにくい紙コップ。白・ナチュラル・黒の3色展開。別売りのコップホルダー(2個用)でテイクアウトも楽々。蓋は別売り。

材質寸法(mm)90×130質量(g)18内容量1袋(40点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7086336654518
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする