Share Link 18V充電式ヘッジトリマー

Share Link 18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MAN

両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製
チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる
安全設計 ダブルアクションスイッチ搭載
専用バッテリーパック1個付き
充電残量表示機能付き

用途生垣の刈り込み・庭木の整枝にストローク(mm)12質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約720×180×180刈込み幅(mm)400ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)1400最大切断能力(Φmm)約14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70864906SL-GHT400-AS
オープン
14,800
16,280(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする