曜日別特売

紙コップ KMR-360 ホワイト ケーピープラテック

紙コップ KMR-360 ホワイト ケーピープラテック - ケーピープラテック

二重巻きで保温・断熱性があるのでスリーブは不要な紙コップです。両面PE(ポリエチレン)加工で耐水・耐油性があり、熱々のドリンクやスープにも対応しています。ホットとアイス兼用で使用可能です。

材質紙/PE(内・外)容量(mL)410質量(g)15.4寸法(Φ×mm)90×110内容量1ケース(500点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7086319054732
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする