曜日別特売

Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー

Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式3WAYグラストリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式3WAYグラストリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式3WAYグラストリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式3WAYグラストリマー - EARTH MANShare Link 18V充電式3WAYグラストリマー - EARTH MAN

メーカーグラストリマーフラグシップモデル
新型ギア・ブラシレスモーターでハイパワー・静音
作業効率大幅UP 大径185mmチップソー標準搭載
安全性の高い、両面ギザ刃ブレード及びナイロンカッターヘッドを標準装備
フロントガードはワンタッチで上下可能
専用バッテリーパック1個付き
充電残量表示機能付き
伸縮ポール式 コンパクトに収納
185mmチップソー付き
両面ギザ刃ブレード10枚付き
肩掛けベルト付き
頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。

用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)約1.5 ※バッテリーパック・刈刃除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1020~1220×240×280回転数【無負荷】6400min-1モーター電圧(V)DC18運転時間(分)【無負荷時】35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70864897SL-BGGT185-CS
オープン
17,800
19,580(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする