紙コップ KMT-8 窓有紙コップ ナチュラル ケーピープラテック

紙コップ KMT-8 窓有紙コップ ナチュラル ケーピープラテック - ケーピープラテック紙コップ KMT-8 窓有紙コップ ナチュラル ケーピープラテック - ケーピープラテック

環境に配慮しつつ、視認性も高い紙コップ。外から中身が見える紙コップ。コールドドリンク用です。

容量(mL)290材質紙、PE(内)、BOPET(窓)質量(g)9.4寸法(Φ×mm)90×80内容量1ケース(1000点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70863330-29090×80
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする