ワイドダイヤル錠

ワイドダイヤル錠 - セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠 - セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠 - セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠 - セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠 - セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠 - セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠 - セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠 - セーフラン安全用品

番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。
吊長タイプでの幅広い用途でご使用いただけ便利です。
数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!
【番号設定方法】
錠が開いている状態で、右側のつまみを時計回りに90度回します。
90度回した状態のまま、ダイヤルを希望の番号に合わせます。
右側のつまみをを元の位置に戻すと、番号が設定されます。

材質亜鉛合金質量(g)210寸法(m)吊り径:Φ7サイズ(mm)148×65内容量1個
取扱説明書:(3.96MB)
注意
※ご購入時のダイヤル番号は00000に設定されています。
※ご自身で設定した番号を忘れると、開錠できませんのでご注意ください。
※意図せず番号変更してしまう可能性がありますので、必ずロックした状態で保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70864940J2619-BK
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
地域運賃
70864949J2619-RD
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする