SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ

SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ - 市光工業SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ - 市光工業SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ - 市光工業SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ - 市光工業

鮮明な映像をドライバーへ。
水平約130°、垂直約100°の広角カメラでより視界を確保。
123万画素の鮮明な映像でキレイで見やすい。
光の明暗差の幅が少なくなったことにより逆光等見えづらかった場所が自然な映像で確認できます。
街灯のある場所はもちろん、無い場所でも従来より明るい映像で確認可能。

用途トラックのバックカメラに付属品カメラ本体、ブラケット、フード、取付ネジ、取扱説明書、保証書質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×26×28.5保存温度範囲(℃)-40~85撮像素子1/3.2 CMOSセンサ画素数123万画角水平:130°、垂直:97°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力正像内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865545-
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする