ジュニアーバイス (クランプベース)

ジュニアーバイス (クランプベース) - エスコジュニアーバイス (クランプベース) - エスコジュニアーバイス (クランプベース) - エスコ

ギザ付ジョー。90°スイベルベース。

材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865859EA525WK-100
オープン
41,500
45,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする