エスコ
スイッチロックアウト
壁の電気スイッチの為のロックアウトです。
付属品
取付ねじ×2、シール
材質
プラスチック
寸法(mm)
45×30×120
質量(g)
40
穴径(mm)
(鍵穴)8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867171
EA983T-41
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください