エスコ
スクリューエキストラクター
3本組。セット内容:スクリューエキストラクター(M8・10・12×各1)。破損または押収されたネジの取り外しに。
材質
硬化スチール
質量(g)
M8・M10:9、 M12:18
適合サイズ(mm)
M8×全長61、M10×全長66、M12×全長73
下穴ドリル寸法(mm)
M8:3.2、M10:4.7、M12:6.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866051
EA584AM-10
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください