曜日別特売

スクリュージャッキ

スクリュージャッキ - エスコスクリュージャッキ - エスコスクリュージャッキ - エスコスクリュージャッキ - エスコ

ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。

質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866175EA637EB-550
オープン
47,700
52,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする