スクリーン (スプリング巻き上げ式)

スクリーン (スプリング巻き上げ式) - エスコスクリーン (スプリング巻き上げ式) - エスコ

マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。

付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド材質(ケース)アルミ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866471EA761LM-11511.8103型スクリーン:2314×2150ブラケット無し:2451×108×2317、ブラケット使用時:2451×126×2336NTSC(4:3):112インチ、HD(16:9):103インチ、WXGA(16:10):106インチ
オープン
130,000
143,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
70866480EA761LM-11613.6123型スクリーン:2757×2150ブラケット無し:2894×108×2317、ブラケット使用時:2894×126×2336NTSC(4:3):134インチ、HD(16:9):123インチ、WXGA(16:10):126インチ
オープン
153,000
168,300(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする