マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド質量(kg)10.1規格83型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1871×2150材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット無し:2008×108×2317、ブラケット使用時:2008×126×2336適合サイズNTSC(4:3):90インチ、HD(16:9):83インチ、WXGA(16:10):85インチ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ内容量1本